• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Exekutiv Jacke Gelb L

Artikel-Nr.: S475YERL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S475YERL
EAN / GTIN 5036108042913
Herstellernummer S475YERL

Beschreibung

Beschreibung:

Das Original Exekutiv Design ist nun in einer Langarm-Version erhältlich. Mit Premium-Dual-ID-Halter und Mehrfachtaschen-Funktionen, ist diese Modell eine ausgezeichnete Wahl für eine optimale Abdeckung.

Merkmal:

  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Zwei unten aufgesetzten Taschen
  • Telefon-und Stifttasche
  • Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Kettenstrick
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Kettenstrick
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb