• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz 4-in-1 Verkehrsjacke Orange S

Artikel-Nr.: S468ORRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S468ORRS
EAN / GTIN 5036108149094
Herstellernummer S468ORRS

Beschreibung

Beschreibung:

Die S468 ist eine hochinnovative und funktionelle Jacke, die alle Merkmale und erforderlichen Standards unserer Hi-Vis-Reihe bietet und ein echter Marktführer ist. Das wasserdichte Außenmaterial dieses Kleidungsstücks bietet Schutz vor nassem Wetter, wenn es allein getragen wird. Zu dieser Jacke gehört auch der Bodywarmer S469.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Innere Brusttasche
  • Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Vielseitig verwendbares Wärmefutter
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Verdeckte Handytasche
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • CE zertifiziert
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 5XL
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Werkstoff:

Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb