• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sealtex™ Classic Overall Marine M

Artikel-Nr.: S452NARM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S452NARM
EAN / GTIN 5036108002559
Herstellernummer S452NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Kompletter Regenschutz zu einem unschlagbar günstigen Preis. Dieses Kleidungsstück hält im Test strömendem Regen hervorragend stand, kann angenehm über andere Kleidung getragen werden und hält somit bei kalter Witterung warm und trocken. Der Reißverschluss vorne ermöglicht leichtes An- und Ausziehen und die Regen-Patte schützt gegen eindringendes Wasser.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
  • Seitlicher Tascheneingriff
  • Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
  • Inneres elastisches Bündchen
  • Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
  • Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: Sealtex Classic: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb