• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sealtex™ Classic Jacke Marine XXL

Artikel-Nr.: S450NARXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S450NARXXL
EAN / GTIN 5036108002023
Herstellernummer S450NARXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Das clevere Design, die hervorragende Wasserfestigkeit und der erschwingliche Preis machen dieses Kleidungsstück zu einer preiswerten wasserdichten Jacke. Das robuste Material und die verschweißten Nähte sorgen in Kombination mit der großzügigen Passform für hohen Tragekomfort. Sie bietet Stauraum für persönliche Dinge und Arbeitsutensilien, und die mit einem Reißverschluss versehene Sturmklappe schützt vor den Elementen, die das Wetter mit sich bringt.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
  • Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
  • Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • 2 großzügige Taschen
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: Sealtex Classic: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb