• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Shell Regenjacke Schwarz XS

Artikel-Nr.: S385BKRXS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S385BKRXS
EAN / GTIN 5036108415243
Herstellernummer S385BKRXS

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem Übergangsstück können Sie problemlos zwischen Arbeit und Freizeit wechseln und dabei Ihr gutes Aussehen bewahren. Vollgepackt mit Eigenschaften, die den besten Outdoortrends folgen, wie Reißverschlüsse zur Achselbelüftung, Windmanschetten und schräge Linien. Abgewinkelte Ärmel und schlanke Linien sorgen für eine gute Passform.

Merkmal:

  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Kapuze mit Kordelzug
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Kontrastfarben
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • 3-Lagig
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extreme Wasserdicht und atmungsaktiv: 100% Polyester, 150D, PU-Membran, verbunden mit 100% Polyester 20D Trikot
Zusammensetzung des Obermaterials: Portwest Extreme Wasserdicht und Atmungsaktiv: 100% Polyester, 150D, PU-Membran, verbunden mit 100% Polyester 20D Trikot
Gewicht der Hülle gm: 205
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb