• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hybrid Baffle Jacket Schwarz XL R

Artikel-Nr.: S381BKRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S381BKRXL
EAN / GTIN 5036108415281
Herstellernummer S381BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

The Hybrid Baffle Jacket incorporates an ergonomic body-mapped design to balance insulation and comfort. Padded panels help keep the core body area warm, while the knitted sleeves provide unrestricted stretch and movement. Two zipped side entry chest pockets and lower side pockets offer plenty of secure storage space.

Merkmal:

  • Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Kontrastfarben
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 49% Polyester, 44% Baumwolle, 7% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 49% Polyester, 44% Baumwolle, 7% Elasthan
Kontrastierender Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester
Füllung Stoff: InsulatexPro: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Gewicht der Füllung gm: 260
Gewicht der Füllung oz: 7.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb