• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stretch Slim Chino Bundhose Schwarz 38

Artikel-Nr.: S232BKR38
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S232BKR38
EAN / GTIN 5036108281985
Herstellernummer S232BKR38

Beschreibung

Beschreibung:

Diese schmal geschnittene Stretch-Chino ist die perfekte Lösung für Ihre Uniform. Sie bietet eine moderne, schmale Passform in einem elastischen Baumwoll-Twill-Gewebe. Das Stretchmaterial sorgt für optimalen Komfort und Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören Seitentaschen, eine geknöpfte Paspeltasche hinten und ein Klettverschluss an der Taille. Äußerst strapazierfähig mit durchgehenden Doppelnähten und Riegeln an allen Belastungspunkten.

Merkmal:

  • Stretch-Baumwoll-Gewebe aus einer Mischung aus Baumwolle und Elastan für Komfort und Bewegungsfreiheit
  • Reflexbiese am Innensaum für erhöhte Sichtbarkeit
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Hakenverschluss
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Neue Farbe
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwoll Stretch 98% Baumwolle, 2% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 255
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb