• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTERHALTER D14,5 H302 L25

Artikel-Nr.: S07001622
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Träger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S07001622
    EAN / GTIN 7630041143508
    Herstellernummer S07001622

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Befestigung [mm]: Ø 14,5
    • H [mm]: 302
    • L [mm]: 25
    • Besondere Merkmale: Für Wendeschneidplatten mit Ø 6 mm

    Beschreibung:

    Messeinsatzhalter Ø 14,5, H = 302 mm, L = 25 mm, zur Erweiterung des Anwendungsbereichs

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb