• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 9/16

Artikel-Nr.: S.9/16
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.9/16
EAN / GTIN 3148510543604
Herstellernummer S.9/16

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 20,2
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,5
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 58

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb