• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z S.161B, 48-tl

Artikel-Nr.: S.851
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.851
EAN / GTIN 3662424067716
Herstellernummer S.851
L-Nummer L60130 9001
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 6-Kant, metrisch - 48 Teile

Merkmal:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]:435
  • T[mm]: 270
  • Gewicht in Kilogramm: 4.5

Lieferumfang:

  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: S.161B
  • 18 Nüsse 1/2”, 6-Kant, metrisch: S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 Verlängerungen 1/2″: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215). 1 Kardan 1/2″: S.240A
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/2″ mit Standard-Federring - für Steckschlüssel 1/2' - S.236
  • 25 Standard-Schraubeinsätze Serie 2:EP.2 - für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben - 5/16 - L 32 mm - PH1 - PH2 - PH3. ED.2 - für Posidriv®-Kreuzschlitzschrauben - 5/16 - L 32 mm - PZ1 - PZ2 - PZ3. ES.2 - für Schlitzschrauben - 5/16 - L 41 mm - F6,5 - F8 - F10 - F12. EH.2 - für Innensechskantschraube - L 30 mm - 5 - 6 - 8 - 10. EH.2L - lang, für Innensechskantschraube - L 70 mm - 5 - 6 - 7 - 8 - 10. EX.2 - für Torx®-Schrauben - 5/16 - L 35 mm T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXL
  • Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.L08
  • Gewicht: 4.540 kg.

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb