• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel funkenfrei 1/2″ 6 mm

Artikel-Nr.: S.6SR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.6SR
EAN / GTIN 3148518679589
Herstellernummer S.6SR
L-Nummer L60130 10997
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 6
  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • Gewicht in Gramm: 75

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb