• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant lang 5/8

Artikel-Nr.: S.5/8LA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.5/8LA
EAN / GTIN 3148510557052
Herstellernummer S.5/8LA
L-Nummer L60130 8087

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 22,3
  • d1 [mm]: 22,3
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 10,9
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 150

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb