• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/2″ 20 - 100 Nm

Artikel-Nr.: S.446-100
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.446-100
EAN / GTIN 3148510589473
Herstellernummer S.446-100
L-Nummer L60130 7063

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 8 %
  • Bewährte Widerstandskraft: 50.000 Zyklen
  • Einstellung des Drehmoments auf einem Drehmomentprüfgerät, siehe Programm mit Drehmomentprüfgeräten
  • Die Drehmomentschlüssel werden mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789 geliefert.
  • Lieferung im Kunststoff-Schutzrohr

Merkmal:

  • L [mm]: 407
  • Anschluss: 20 x 7
  • Leistung [N.m]: 20 - 100
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Gramm: 840

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb