• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z 6-Kant, 22-tl

Artikel-Nr.: S.401B
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.401B
EAN / GTIN 3662424067778
Herstellernummer S.401B
L-Nummer L60130 8905

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 6-Kant, metrisch - 22 Teile

Merkmal:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 330
  • T[mm]: 215
  • Gewicht in Kilogramm: 2.9

Lieferumfang:

  • 22 Nüsse 1/2”, 6-Kant, metrisch: S.H - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M04
  • Gewicht: 2.900 kg.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb