• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2Z - 1000V VSE 12-tl

Artikel-Nr.: S.400AVSE
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.400AVSE
EAN / GTIN 3148510589077
Herstellernummer S.400AVSE
L-Nummer L60130 1547

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • H[mm]: 68
  • L[mm]: 390
  • T[mm]: 160
  • Gewicht in Kilogramm: 2.5

Lieferumfang:

  • Steckschlüssel 1/2″ Zwölfkant: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Umschaltknarre: S.151AVSE
  • Verlängerungen: S.210AVSE - S.215AVSE

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb