• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 3/4

Artikel-Nr.: S.3/4H
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.3/4H
EAN / GTIN 3148510549606
Herstellernummer S.3/4H
L-Nummer L60130 4482
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 25,0
  • d1 [mm]: 27,0
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 68

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb