• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakte Umschaltknarre 14 x 18 mm 1/2

Artikel-Nr.: S.382V
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.382V
EAN / GTIN 3148510589114
Herstellernummer S.382V
L-Nummer L60130 1833

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximales Verwendungsdrehmoment 350 Nm

Merkmal:

  • d [mm]: 41
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 27
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Gramm: 285

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb