• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre 14 x 18 mm 1/2

Artikel-Nr.: S.382
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.382
EAN / GTIN 3148510589107
Herstellernummer S.382
L-Nummer L60130 1625

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung mit dem Stützgriff S.305P

Merkmal:

  • d [mm]: 41
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 27
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Gramm: 300

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb