• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakte Umschaltknarre 9 x 12 mm 1/2

Artikel-Nr.: S.372V
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.372V
    EAN / GTIN 3148510589039
    Herstellernummer S.372V
    L-Nummer L60130 2183

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsteck-Umschaltknarre, kompakt , Antrieb Außenvierkant 9 x 12 mm , Abtrieb Außenvierkant 12,7 mm (1/2″)

    Merkmal:

    • d [mm]: 37
    • E [mm]: 26
    • L [mm]: 15
    • Vierkant [″]: 1/2
    • Gewicht in Gramm: 150

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb