• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z 22-tlg PB

Artikel-Nr.: S.360DBOX4PB
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
Artikelnummer S.360DBOX4PB
EAN / GTIN 3148519239058
Herstellernummer S.360DBOX4PB
L-Nummer L60130 10548

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschluessel-Set 1/2″ D-Box, 22-tlg

Merkmal:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 480
  • Gewicht in Gramm: 3565

Lieferumfang:

  • 1 x dichte Hochleistungs-Umschaltknarre SL.161 17 x 1/2″ metrische 6-Kant-Steckschlüssel S.H 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
  • 1/2″ Zubehör: 1/2″ Gleitgriff S.120A 2 x 1/2″ Verlängerungen: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • Bimaterial-Kasten S(L).DBOX4(12) BV.S2NANO

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb