• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z S.360 22-tl

Artikel-Nr.: S.360DBOX412
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.360DBOX412
EAN / GTIN 3148519243857
Herstellernummer S.360DBOX412
L-Nummer L60130 8470

Beschreibung

Beschreibung:

  • DBOX Satz mit metrischen 1/2″ 12-Kant-Steckschlüsseln

Merkmal:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 480
  • Gewicht in Gramm: 3565

Lieferumfang:

  • 1 x dichte Hochleistungs-Umschaltknarre SL.161 17 x 1/2″ metrische 12-Kant-Steckschlüssel S. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
  • 1/2″ Zubehör: 1/2″ Gleitgriff S.120A 2 x 1/2″ Verlängerungen: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215) Bimaterial-Kasten S(L).DBOX4(12) BV.S2NANO

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb