• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2 S.360, 23-tlg

Artikel-Nr.: S.360-3P6
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.360-3P6
EAN / GTIN 3662424066733
Herstellernummer S.360-3P6
L-Nummer L60130 10281

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 6-Kant- metrisch - 23-Teile

Merkmal:

  • H[mm]: 59
  • L[mm]: 329
  • Gewicht in Gramm: 3770

Lieferumfang:

  • 1 x 1/2″ schnelle Umschaltknarre mit Drehgriff: S.360. 19 x metrisches 1/2″ 6-Kant-Steckschlüssel Sh. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ Verlängerungen: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ Universal-Kardangelenk: S.240A
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M01.