• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 34 mm

Artikel-Nr.: S.34H
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.34H
EAN / GTIN 3148510541556
Herstellernummer S.34H
L-Nummer L60130 5531

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 37,5
  • d1 [mm]: 44,9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 240

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb