• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant lang 32mm

Artikel-Nr.: S.32HLA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.32HLA
EAN / GTIN 3148510541693
Herstellernummer S.32HLA
L-Nummer L60130 3704

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 38,0
  • d1 [mm]: 42,8
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 33
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 408

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb