• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 31 mm

Artikel-Nr.: S.31H
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.31H
EAN / GTIN 3148510541303
Herstellernummer S.31H
L-Nummer L60130 5529

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 31
  • d [mm]: 34,2
  • d1 [mm]: 41,6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 205

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb