• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 31/32

Artikel-Nr.: S.31/32
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.31/32
EAN / GTIN 3148510545608
Herstellernummer S.31/32

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 31/32
  • d [mm]: 27,7
  • d1 [mm]: 34,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 131

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb