• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 70 - 340 Nm

Artikel-Nr.: S.306-340M
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
maximales Drehmoment 340 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.306-340M
EAN / GTIN 3148519048940
Herstellernummer S.306-340M
L-Nummer L60130 11068

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 4% mit dem Kopf in horizontaler Position
  • Widerstandskraft des Mechanismus 15.000 Zyklen
  • Umschaltknarre mit 72 Zähnen (Drehwinkel 5°) für den Einsatz mit Steckschlüsseln
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung
  • Fühlbares und hörbares Ausschalten beim Erreichen des Drehmoments
  • Automatisches Nachspannen
  • Lieferung mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789
  • Lieferung in der Kunststoff-Schutzkiste.

Merkmal:

  • L [mm]: 650
  • Leistung [N.m]: 70-340
  • Vierkant [″]: 1/2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb