• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant lang 3/4

Artikel-Nr.: S.3/4LA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.3/4LA
EAN / GTIN 3148510557458
Herstellernummer S.3/4LA
L-Nummer L60130 8214

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 26,9
  • d1 [mm]: 26,9
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 12,4
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 165

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb