• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant lang 27mm

Artikel-Nr.: S.27HLA
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.27HLA
EAN / GTIN 3148510541655
Herstellernummer S.27HLA
L-Nummer L60130 151

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 33,0
  • d1 [mm]: 36,5
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 27
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 310

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb