• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 27 mm

Artikel-Nr.: S.27H
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.27H
EAN / GTIN 3148510540900
Herstellernummer S.27H
L-Nummer L60130 327

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 29,2
  • d1 [mm]: 36,6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 19,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 164

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb