• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 25/32

Artikel-Nr.: S.25/32H
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.25/32H
EAN / GTIN 3148510549804
Herstellernummer S.25/32H
L-Nummer L60130 4483

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 25/32
  • d [mm]: 25,9
  • d1 [mm]: 27,9
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 72

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb