• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 24mm, SB

Artikel-Nr.: S.24HPB
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.24HPB
    EAN / GTIN 3148515655845
    Herstellernummer S.24HPB

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Steckschlüssel
    • Antrieb Innenvierkant 12.7 mm (1/2″)
    • Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil
    • SW 24 mm

    Merkmal:

    • A [mm]: 24
    • d [mm]: 28,7
    • d1 [mm]: 32,7
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 16,5
    • 6-Kant [mm]: 6
    • Gewicht in Gramm: 130

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb