• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant lang 24mm

Artikel-Nr.: S.24HLA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.24HLA
EAN / GTIN 3148510541631
Herstellernummer S.24HLA
L-Nummer L60130 5992

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 30,0
  • d1 [mm]: 32,8
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 24
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 255

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb