• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstueck 1/2″ fuer Bits 5/16

Artikel-Nr.: S.236
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.236
EAN / GTIN 3148510581507
Herstellernummer S.236
L-Nummer L60130 807

Beschreibung

Beschreibung:

  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 5/16
  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 23,0
  • d1 [mm]: 14
  • L [mm]: 36
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Gramm: 54

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb