• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 23mm

Artikel-Nr.: S.23
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.23
    EAN / GTIN 3148510536507
    Herstellernummer S.23
    L-Nummer L60130 6569

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 23
    • d [mm]: 27,6
    • d1 [mm]: 31,6
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 16,5
    • 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 122

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb