• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff mit Kardangelenk 1,2″ 495 mm

Artikel-Nr.: S.229A
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.229A
    EAN / GTIN 3148516943811
    Herstellernummer S.229A
    L-Nummer L60130 226

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kardangelenk für hohe Anziehdrehmomente
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • d [mm]: 18
    • d1 [mm]: 24
    • H [mm]: 180
    • L [mm]: 495
    • Gewicht in Gramm: 550

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb