• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff mit Kardangelenk 1,2″ 700 mm

Artikel-Nr.: S.228
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.228
    EAN / GTIN 3148510579900
    Herstellernummer S.228
    L-Nummer L60130 5787

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wegen seiner überdurchschnittlichen Länge eignet sich dieses Antriebselement mit T-Griff für Arbeiten an sehr tief liegenden Stellen
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • d [mm]: 24
    • d1 [mm]: 25
    • H [mm]: 240
    • L [mm]: 700
    • Gewicht in Kilogramm: 1,20

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb