• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 21 mm

Artikel-Nr.: S.21H
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.21H
EAN / GTIN 3148510540306
Herstellernummer S.21H
L-Nummer L60130 800

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 25,1
  • d1 [mm]: 29,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 93

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb