• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 21/32

Artikel-Nr.: S.21/32
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.21/32
EAN / GTIN 3148510544205
Herstellernummer S.21/32

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 21/32
  • d [mm]: 23,1
  • d1 [mm]: 24,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 65