• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung 1/2Z 250 mm, SB-verp.

Artikel-Nr.: S.215PB
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.215PB
EAN / GTIN 3148515656552
Herstellernummer S.215PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verlängerung
  • Antrieb Innenvierkant 12.7 mm (1/2″)
  • Abtrieb Außenvierkant 12.7 mm (1
  • 2″)
  • 250 mm
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 250
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Gramm: 420

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb