• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung 1/2″ 250 mm

Artikel-Nr.: S.215
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.215
EAN / GTIN 3148510579504
Herstellernummer S.215
L-Nummer L60130 906
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • glanzverchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 250
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Gramm: 420

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb