• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung funkenfrei 1,2″ 125 mm

Artikel-Nr.: S.210SR
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.210SR
EAN / GTIN 3148518693806
Herstellernummer S.210SR
L-Nummer L60130 11553

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 125
  • Vierkant [″]: 1/2″
  • Gewicht in Gramm: 260

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb