• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung, verriegelbar, 130 mm

Artikel-Nr.: S.210RC
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S.210RC
EAN / GTIN 3148510579030
Herstellernummer S.210RC
L-Nummer L60130 1997
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Totale Sicherheit: Der Verriegelungsmechanismus verhindert ein unbeabsichtigtes Herausfallen des Steckschlüssels
  • Die so erzielte Sicherheit sowie die sofortige Entriegelung durch Zurückschieben des Rändelrings bedeuten hohen Bedienungskomfort
  • Komplette Verriegelung: Verwendung mit Steckschlüsseln mit Kugelfangrille
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Rändelring

Merkmal:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • d2 [mm]: 23
  • E [mm]: 16,5
  • L [mm]: 130
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Gramm: 250

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb