• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 20mm, SB

Artikel-Nr.: S.20PB
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.20PB
EAN / GTIN 3148515655203
Herstellernummer S.20PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit
  • schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 27,4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 71