• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 20 mm

Artikel-Nr.: S.20H
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.20H
EAN / GTIN 3148510540207
Herstellernummer S.20H
L-Nummer L60130 5444

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 27,4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 71