• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/2 20-100Nm

Artikel-Nr.: S.209A100
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.209A100
EAN / GTIN 3662424106149
Herstellernummer S.209A100
L-Nummer L60130 10608

Beschreibung

Beschreibung:

  • Direkte Ablesung des Drehmoment über klare Skalenablesung - geschützt mit einer Linse
  • Wahl zwischen Maßeinheiten: Nm
  • ft.lbs
  • Schnelle Einstellung des Drehmoments durch neuen Mechanismus am Griff
  • Genauigkeit: ± 4 %
  • Drehmomentschlüssel mit zwei Drehrichtungen, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Fühlbares und hörbares Ausschalten beim Erreichen des Drehmoments
  • Automatisches Nachspannen
  • Lange Lebensdauer durch Anti-Roll-Design
  • Geschützt gegen Staub und Spritzwasser nach IP54
  • Ergonomisches Design mit Bi-Material Handgriff
  • Lieferung mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789-1

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 0,92

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb