• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/2 60-340Nm

Artikel-Nr.: S.209-340D
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.209-340D
    EAN / GTIN 3662424106125
    Herstellernummer S.209-340D

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Direkte Ablesung des Drehmoment über klare Skalenablesung - geschützt mit einer Linse
    • Wahl zwischen Maßeinheiten: Nm
    • ft.lbs
    • Schnelle Einstellung des Drehmoments durch neuen Mechanismus am Griff
    • Genauigkeit: ± 4 %
    • Drehmomentschlüssel mit zwei Drehrichtungen, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
    • Fühlbares und hörbares Ausschalten beim Erreichen des Drehmoments
    • Automatisches Nachspannen
    • Lange Lebensdauer durch Anti-Roll-Design
    • Geschützt gegen Staub und Spritzwasser nach IP54
    • Keine FOD-Gefahr: Keine lockeren Einzelteile
    • Ergonomisches Design mit Bi-Material Handgriff
    • Lieferung mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789-1

    Merkmal:

    • Gewicht in Kilogramm: 1,4

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb