• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung 1/2″ 52,5 mm

Artikel-Nr.: S.206
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.206
EAN / GTIN 3148510577500
Herstellernummer S.206
L-Nummer L60130 2785

Beschreibung

Beschreibung:

  • glanzverchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 52,5
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Gramm: 90

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb