• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/2″ 4 - 20 daNm

Artikel-Nr.: S.203A
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.203A
    EAN / GTIN 3148515147104
    Herstellernummer S.203A
    L-Nummer L60130 1541

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeit: ± 6 % des angezeigten Werts
    • Lieferung im Kunststoffkasten mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789

    Merkmal:

    • L [mm]: 460
    • Kasten: BP.D5
    • Leistung [daN.m]: 4 - 20
    • Vierkant: S.203E
    • Vierkant [″]: 1/2
    • Schlüssel: S.203DA
    • Messteilung: 1,0 daN.m
    • Griff: S.200P
    • Gewicht in Kilogramm: 1,000

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb