• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/2″ 4 - 20 daNm

Artikel-Nr.: S.202A
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.202A
EAN / GTIN 3148515146756
Herstellernummer S.202A
L-Nummer L60130 3207

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 6 % des angezeigten Werts
  • Lieferung im Kunststoffkasten mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789

Merkmal:

  • L [mm]: 470
  • Kasten: BP.D5
  • Leistung [daN.m]: 4-20
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Schlüssel: S.203DA
  • Knarren: S.152
  • Messteilung: 1,0 daN.m
  • Gewicht in Kilogramm: 1,120

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb